Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207029
Cod. Produttore
BIZ207029
Cod. EAN
3700420331650

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 29
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Grado protezione: IP68 con guarnizione
  • Pezzi per sacchetto: 10
  • Dimensioni sacchetto: 20x14,5x3 cm
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo e controdado PG 29 realizzati in poliammide 6 filettato grigio RAL 7035, dotati di guarnizioni di tenuta che garantiscono un grado di protezione IP68 (IP54 senza guarnizione). Il prodotto, confezionato in sacchetti da 10 pezzi, è progettato per essere montato al posto del pressacavo, offrendo una soluzione affidabile per la protezione e sigillatura degli impianti elettrici. Conforme alle norme IEC 60529:1989 e alla direttiva RoHS, garantisce sicurezza e rispetto ambientale. Facile da installare con controdado incluso, assicura una protezione efficace contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza e durata. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica PG 29, ideale per pressacavo (x 10) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: il prodotto consente di garantire un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

PG

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

29

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo controdado plastica PG29 IP68 per impianti elettrici