Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207011
Cod. Produttore
BIZ207011
Cod. EAN
3700420331612

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: PG 11
  • Confezione: 100 pezzi
  • Protezione: IP68 con guarnizione
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Applicazione: Montato al posto pressacavo
  • Certificazione: RoHS conforme
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo e controdado PG 11 realizzati in poliammide 6 con filettatura grigia RAL 7035, dotati di guarnizioni di tenuta che garantiscono un grado di protezione IP68 (IP54 senza guarnizione). Il prodotto viene fornito con controdado abbinato e si monta facilmente al posto del pressacavo, assicurando una chiusura sicura e resistente all'acqua. Conforme alle norme IEC 60529:1989 e alla direttiva RoHS, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione elevata da polvere e immersione temporanea in acqua. La confezione contiene 100 pezzi, perfetti per installazioni professionali. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica PG 11, ideale per pressacavo (x 100) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: il prodotto consente di garantire un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

PG

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

11

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo controdado plastica PG11 IP68 per impianti elettrici