Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207112
Cod. Produttore
BIZ207112

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: ISO/M 12
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Indice protezione: IP68 con guarnizione
  • Confezione: 100 pezzi per sacchetto
  • Certificazione: CE e RoHS
  • Applicazione: Tappo per pressacavo
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo e controdado filettati M/ISO 12 realizzati in poliammide 6 di colore grigio RAL 7035, dotati di guarnizioni di tenuta che garantiscono un grado di protezione IP68 (IP54 senza guarnizione). Il kit include 100 tappi e 100 controdadi, progettati per essere montati al posto del pressacavo in installazioni evolutive. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. La facilità di montaggio prevede lo smontaggio del pressacavo, il posizionamento del controdado e l'avvitamento del tappo, offrendo una soluzione affidabile per la protezione e la tenuta degli impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica ISO/M 12, ideale per pressacavo (x 100) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: garantisce un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

12

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo controdado plastica PA6 IP68 per pressacavo ISO/M12 impianti evolutivi