›

TAPPO COMPENSATORE INLINE VERT. L 1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPCNL0100
Cod. Produttore PCNL0100
Cod. EAN 8015646805805

Informazioni principali

  • Descrizione: Tappo compensatore inline
  • Larghezza: 100 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Copertura compensatore verticale
  • Utilizzo: Applicazioni in quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ver.inline compensator cover w=100

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

100 mm

profondità

640 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

TAPPO COMPENSATORE INLINE VERT. L 1