› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Tappo chiusura Linea Xenia-A accessorio per illuminazione LED efficienza energetica

Cod. Rexel L199766
Cod. Produttore 99766
Cod. EAN 8033913271566

Informazioni principali

  • Tipo: Tappo chiusura
  • Compatibilità: Linea XENIA-A
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Materiale: Componenti meccanici ed elettronici
  • Design: Versatile e integrato
  • Serie: XENIA-A
  • Colore: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAPPO CHIUSURA LINEA XENIA-ALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Tappo chiusura Linea Xenia-A accessorio per illuminazione LED efficienza energetica