›

Tappi orecchie morbidi riutilizzabili con custodia protezione acustica lavoro

Cod. Rexel BLBIZ731681
Cod. Produttore BIZ731681

Informazioni principali

  • Composizione: schiuma PU/PVC
  • Forma: cilindrica modellata
  • Protezione acustica: SNR 26 dB
  • Dotazione: cordoncino e custodia
  • Riutilizzabili e lavabili
  • Normativa: EN 352-2
  • Applicazione: esposizione breve rumore
  • Serie: BIZ 731 681

Descrizione del prodotto

Tappi per le orecchie con cordoncino e custodia, realizzati in schiuma di PU/PVC con forma cilindrica modellata. Offrono una protezione acustica efficace con un valore SNR di 26 dB, ideali per un'esposizione breve in ambienti con elevata intensità sonora. Sono lavabili e riutilizzabili, garantendo praticità e durata nel tempo. Il cordoncino e la custodia inclusi permettono di evitare la perdita dei tappi, migliorando la comodità d'uso. Conforme alla normativa EN 352-2, rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dell'udito in ambito elettrico e industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tappi per le orecchie con cordoncino e scatola per brevi esposizioni in ambienti con elevata intensità acustica. Pratico: cordoncino e custodia per evitare di perderli. Lavabili e riutilizzabili

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Tipologia

Conico

Valore medio di attenuazione SNR in dB

26 DECIBEL

Con cordone

Numero di coppie

1

Esecuzione lamella

Riutilizzabile

Tappi orecchie morbidi riutilizzabili con custodia protezione acustica lavoro
€ 3,29 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info