›

Tappi chiusura diametro 22 mm per pulsantiere, kit 50 pezzi, protezione elettrica isolamento polvere umidità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1137
Cod. Produttore EV1137
Cod. EAN 8015646695222

Informazioni principali

  • Descrizione: N.50 TAPPI DI CHIUSURA D.22
  • Quantità: 50 pezzi
  • Diametro tappi: 22 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: Pushbutton D.22
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Idoneo per chiusura pulsanti
  • Applicazione: Chiusura fori su pannelli

Descrizione del prodotto

N.50 tappi di chiusura con diametro 22 mm, ideali per proteggere e sigillare aperture in impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, sono adatti per applicazioni che richiedono un efficace isolamento e protezione da polvere e umidità. Questi tappi sono una soluzione pratica per completare e mantenere l'integrità delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: N.50 Closing Plugs For Pushbutton D.22

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

100 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tappi chiusura diametro 22 mm per pulsantiere, kit 50 pezzi, protezione elettrica isolamento polvere umidità