› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

Tamponamento fondo Gemini taglia 6 per involucri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0390A00
Cod. Produttore 1SL0390A00
Cod. EAN 8000126260434

Informazioni principali

  • Descrizione: Tamponamento fondo Gemini
  • Taglia: Size 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Normative: EN 62208:2011-10
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Applicazione: Quadri elettrici Gemini

Descrizione del prodotto

Tamponamento fondo Gemini in plastica di colore grigio, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo componente è realizzato con materiali resistenti e adatti all’utilizzo in impianti elettrici, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. La sua funzione principale è quella di chiudere e proteggere la parte inferiore delle cabine Gemini, contribuendo alla sicurezza e all’affidabilità dell’intero sistema elettrico. La superficie liscia e la struttura semplice facilitano l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR COVER GEMINI – SIZE 6;REAR COVER GEMINI – SIZE 6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

900 mm

altezza

900 mm

profondità

822 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Various Gemini Accessories

Tamponamento fondo Gemini taglia 6 per involucri elettrici industriali