› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tamponamento fondo Gemini taglia 4 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0388A00
Cod. Produttore 1SL0388A00
Cod. EAN 8000126249576

Informazioni principali

  • Descrizione: TAMPONAMENTO FONDO GEMINI TAGLIA
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Certificazione CE: 2015
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Tipo prodotto: Rear cover Gemini
  • Taglia: Size 4

Descrizione del prodotto

Tamponamento fondo Gemini di colore grigio realizzato in plastica resistente, con grado di protezione IP66. Progettato per garantire un’elevata protezione contro polvere e getti d’acqua, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Questo componente è parte degli accessori Gemini, pensato per completare e adattare le soluzioni di contenimento elettrico, assicurando robustezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR COVER GEMINI – SIZE 4;REAR COVER GEMINI – SIZE 4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Various Gemini Accessories

Tamponamento fondo Gemini taglia 4 per quadri elettrici