› Utensili › Elettroutensili › Elettroutensili Portatili

Tagliatubi plastica TRIOCOUP 16-25 mm lama inox per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ790049
Cod. Produttore BIZ790049

Informazioni principali

  • Diametri taglio: 16/20/25 mm
  • Lama inox intercambiabile
  • Taglio netto e senza sforzo
  • Piastrina revolver 3 impronte
  • Blocco automatico
  • Lunghezza pinza: 260 mm
  • Larghezza pinza: 57 mm
  • Serie: TRIOCOUP

Descrizione del prodotto

Pinza tagliatubi in plastica TRIOCOUP adatta per tubi con diametri di 16, 20 e 25 mm. Dotata di una piastrina revolver con 3 impronte a blocco automatico per una selezione rapida e sicura del diametro di taglio. La lama in acciaio inox è intercambiabile e presenta una doppia affilatura che garantisce tagli facili, netti e privi di deformazioni o sbavature. Ideale per il taglio di tubi in plastica e multistrato in PVC, PER, ICTA e IRO. La pinza ha una lunghezza di 260 mm, larghezza di 57 mm, altezza di 18 mm e un diametro lama di 81 mm, offrendo un design ergonomico e funzionale per un utilizzo efficiente. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tagliatubi in plastica TRIOCOUP 16/20/25 mm per il taglio di tubi in plastica e multistrato in PVC, PER, ICTA, e IRO, senza deformazioni né sbavature! Lama inox intercambiabile a doppia lappatura per un taglio netto e senza sforzo.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

250 mm

adatto per plastica

lama di taglio sostituibile

Sistema di taglio

Lama

Adatto per tubi compositi multistrato

diametro del tubo

25 ... 25 mm

Serie

TRIOCOUP

Tagliatubi plastica TRIOCOUP 16-25 mm lama inox per elettricisti