Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Elettroutensili Portatili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400064
Cod. Produttore
BIZ400064
Cod. EAN
3700882117953

Informazioni di prodotto

  • Ø tubi: 3-45 mm
  • Materiale corpo: magnesio
  • Materiale manico: lega di zinco
  • Rotella: sostituibile senza utensili
  • Rulli: 4 per precisione
  • Altezza: 22 cm
  • Peso: 365 g
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tagliatubi per tubi in rame con diametro da 3 a 45 mm, progettato con corpo in magnesio e manico in lega di zinco per garantire leggerezza e resistenza. Dotato di rotella inclusa nel manico, sostituibile senza l'uso di utensili, e quattro rulli che assicurano un taglio preciso e uniforme. L'alesatore è completamente estraibile, facilitando la preparazione dei tubi. Ideale per il taglio di tubi in metallo sottili, offre praticità e precisione in ogni applicazione. Peso contenuto di 365 grammi per una maneggevolezza ottimale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tagliatubi per tubi in rame Ø 3-45 mm che permette di tagliare i tubi in metallo sottile. Ghiera sostituibile senza attrezzi. 4 rulli per maggiore precisione. Sbavatrice completamente estraibile.

lunghezza

220 mm

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per rame

lama di taglio sostituibile

Sistema di taglio

Disco da taglio

Con regolazione rapida

Numero di mole da taglio

1

diametro del tubo

45 ... 45 mm

Produttore

Tagliatubi rame 3-45 mm precisione installazioni elettriche