Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9054740000
Cod. Produttore
9054740000
Cod. EAN
4032248104512

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione: Corrente continua
  • Motore: Alta precisione
  • Funzione: Taglio automatico fili
  • Interfaccia: Controllo PC IBM
  • Precisione: Elevata riproduzione

Documentazione tecnica

AIMESA V CUTFIX è un accessorio elettrico progettato per offrire precisione nel taglio a misura, ideale per applicazioni che richiedono adattamenti personalizzati. Questo prodotto garantisce affidabilità e facilità d’uso, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione dei materiali elettrici. La sua costruzione è pensata per assicurare durata e performance costanti nel tempo, facilitando le operazioni di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchina per il taglio automatico a misura di singoli fili. Elevata precisione di riproduzione del taglio grazie all'accurato motore di azionamento a corrente continua. Un'interfaccia permette il controllo della tagliafili automatica da un PC compatibile con IBM.

larghezza

27 mm

funzione

Tagliare a misura

altezza

20 mm

profondità

1 mm

Serie

Accessori

Produttore

Macchina taglio automatico fili precisione impianti elettrici