Prodotti /

Cod. Rexel
IC251525
Cod. Produttore
251525
Cod. EAN
8014212023087

Informazioni di prodotto

Tranciacavi manuale isolato 1000V cremagliera D80
Descrizione del produttore: Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio con schermature in acciaio (non idoneo per funi d'acciaio), con diametro max di taglio 80 mm.

Adatto per il diametro max. del cavo

5480 mm

isolato

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

530 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Testato VDE