› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Tagliacavi rinforzato 21mm² manici PVC per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ700001
Cod. Produttore BIZ700001
Cod. EAN 3700420300014

Informazioni principali

  • Serie: BIZ 700 001
  • Lunghezza: 230 mm
  • Diametro cavo max: 21 mm
  • Sezione taglio rame: 70 mm²
  • Impugnatura: PVC
  • Peso: 430 g
  • Capacità taglio: 2/0 AWG
  • Consiglio: non tagliare acciaio

Descrizione del prodotto

Tagliacavi rinforzato con impugnatura ergonomica in PVC, progettato per garantire una presa confortevole e sicura durante l'uso. La lama è studiata per tagliare cavi con un diametro massimo di 21 mm e una sezione di rame morbido fino a 70 mm², ideale per applicazioni elettriche di media e alta intensità. La lunghezza complessiva di 230 mm consente un'ottima leva per operazioni di taglio precise e senza sforzo. Questo strumento è robusto e affidabile, ma si consiglia di non utilizzarlo su fili o cavi in acciaio per preservarne l'integrità. Il design è pensato per durare nel tempo, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro impegnative. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Tagliafili e tagliacavi rinforzata, sezione cavo di 21 mm², con manici in PVC. Vantaggio: attrezzo forgiato per un taglio pulito e veloce. Suggerimento: non tagliare fili e cavi in acciaio.

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

21 mm

sezione max. del cavo

70 mm²

lunghezza totale

230 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Tagliacavi rinforzato 21mm² manici PVC per elettricisti