› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Tagliacavi manuale 16 mm² manici PVC installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ700278
Cod. Produttore BIZ700278
Cod. EAN 3700420306207

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Ø massimo cavo: 8 mm
  • Lunghezza totale: 162 mm
  • Peso: 175 g
  • Impugnatura: PVC
  • Taglio rame morbido: fino 16 mm²
  • Non adatto a: cavi acciaio
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Tagliacavi manuale con impugnatura in PVC, progettato per il taglio di fili e cavi con sezione fino a 16 mm² di rame morbido. La capacità massima di taglio è di cavi con diametro fino a 8 mm. La lunghezza complessiva dello strumento è di 162 mm, con un peso di 175 grammi, che garantisce maneggevolezza e precisione durante l'uso. Non è adatto per il taglio di fili e cavi in acciaio. Questo utensile è ideale per lavori elettrici che richiedono un taglio efficiente e sicuro di cavi elettrici in rame. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Tagliafili e tagliacavi manuale, sezione cavo di 16 mm², con manici in PVC. Vantaggio: attrezzo forgiato per un taglio pulito e veloce. In grado di tagliare rame flessibile: 70 mm². Suggerimento: non tagliare fili e cavi in acciaio.

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

8 mm

sezione max. del cavo

16 mm²

lunghezza totale

162 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Tagliacavi manuale 16 mm² manici PVC installazioni elettriche
€ 21,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info