Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781044
Cod. Produttore
BIZ781044

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo massimo: 60 mm
  • Taglio rame max: 630 mm²
  • Taglio alluminio max: 800 mm²
  • Lunghezza: 610-810 mm
  • Peso: 3850 g
  • Taglio netto senza sbavature
  • Manici telescopici regolabili
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tagliacavi a cremagliera progettato per tagliare cavi in rame e alluminio, unifilari e multifilari, con diametro massimo di 60 mm. È in grado di tagliare cavi in rame con sezione fino a 630 mm² e cavi in alluminio con sezione fino a 800 mm². Offre un taglio netto senza sbavature grazie alla lama affilata e al meccanismo a cricchetto che facilita il taglio, riducendo lo sforzo fisico grazie a un’elevata demoltiplicazione. I manici telescopici consentono di adattare la lunghezza dello strumento da 610 a 810 mm, permettendo l’utilizzo anche in spazi ristretti o con limitazioni di altezza. La costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre la lubrificazione regolare del meccanismo garantisce un funzionamento fluido e preciso. Questo tagliacavi è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico, per la lavorazione di cavi di rame e alluminio con rivestimenti in gomma dura o PVC e rinforzi in banda d’acciaio, escludendo l’uso su fili d’acciaio o cavi sotto tensione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tagliacavi a cremagliera, Ø 60 mm, per tagliare cavi in rame e alluminio fino a 60 mm di Ø. Prodotto pratico: forza moltiplicata per un taglio dall'effetto ridotto. Consiglio: lubrificare il meccanismo d'azionamento delle lame.

Adatto per il diametro max. del cavo

60 mm

sezione max. del cavo

960 mm²

lunghezza totale

810 mm

esecuzione/azionamento

Esecuzione a nottolino meccanico

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Tagliacavi cremagliera Ø60mm per installazioni elettriche professionali