Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGHBPB3345
Cod. Produttore
XGHBPB3345
Cod. EAN
3666916060476

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13.56 MHz
  • Memoria: EEPROM 112 B
  • Distanza di lettura: 30-35 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni: 40 x 31 x 4.8 mm
  • Resistenza urti: 30 gn per 11 ms
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri il TAG RFID AD ANELLO, un innovativo sistema di identificazione a radiofrequenza. Realizzato in plastica resistente, offre una soluzione pratica e duratura per le tue esigenze di tracciamento. Questo dispositivo utilizza una memoria FRAM/EEPROM, garantendo prestazioni elevate e affidabili. Con il suo design versatile, il TAG RFID AD ANELLO è ideale per una vasta gamma di applicazioni, combinando tecnologia avanzata e facilità d'uso.

colore

Blu

larghezza

40 mm

altezza

31 mm

profondità

4,8 mm

peso

5 g

protocollo radio

Altro

portata max.

35 mm

Materiale del corpo

Plastica

tipo di memoria

FRAM/EEPROM

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG