›

Tachimetro digitale Chauvin Arnoux RPM82 precisione 0,05% contatto e senza contatto uso industriale

Cod. Rexel CHP06236902
Cod. Produttore P06236902
Cod. EAN 3760171415559

Informazioni principali

  • Precisione: 0,05% + 1 punto
  • Rotazione con contatto: 0,5-19.999 giri/min
  • Rotazione senza contatto: 2,5-99.999 giri/min
  • Velocità strisciamento: 0,05-1.999,9 m/min
  • Selezione automatica portate
  • Funzioni: min, max, hold
  • Tipo: tachimetro digitale
  • Serie: RPM82

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rpm82 tachimetro a contatto. tachimetro digitale. funzionamento con o senza contatto. precisione: 0,05% + 1 punto. velocità di rotazione con contatto: da 0,5 a 19.999 giri/min. velocità di rotazione senza contatto: da 2,5 a 99.999 giri/min. velocità di rotazione strisciamento: da 0,05 a 1.999,9 metri/min. selezione automatica delle portate. funzioni min, max, hold.
Tachimetro digitale Chauvin Arnoux RPM82 precisione 0,05% contatto e senza contatto uso industriale