› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Tablet applique LED 32W bianco luminosità ottimale ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel L17602
Cod. Produttore 7602
Cod. EAN 8056534532519

Informazioni principali

  • Potenza: 32W
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Serie: L17602

Descrizione del prodotto

Il tablet Appl. (L)LED da 32W in bianco è un dispositivo innovativo progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua durabilità e resistenza. La sua potenza di 32W garantisce una luminosità ottimale, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La finitura bianca conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di arredamento. Grazie alla sua tecnologia LED, il tablet non solo riduce i consumi energetici, ma offre anche una lunga durata, contribuendo così a una maggiore sostenibilità ambientale. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un'illuminazione versatile e di qualità, senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: Il tablet Appl. (L)LED da 32W in bianco è un dispositivo innovativo progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua durabilità e resistenza. La sua potenza di 32W garantisce una luminosità ottimale, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La finitura bianca conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di arredamento. Grazie alla sua tecnologia LED, il tablet non solo riduce i consumi energetici, ma offre anche una lunga durata, contribuendo così a una maggiore sostenibilità ambientale. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un'illuminazione versatile e di qualità, senza compromettere lo stile.
Tablet applique LED 32W bianco luminosità ottimale ambienti residenziali e commerciali