› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TABLET APPL.BIEMISS (L)LED 38W NERO

Cod. Rexel L17614
Cod. Produttore 7614
Cod. EAN 8056534898165

Informazioni principali

  • Potenza: 43W
  • Colore: Nero
  • Tipo: Tablet LED
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Applicazione: Interni commerciali
  • Design: Elegante e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: Biemiss

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tablet LED da 43W di Biemiss è un'ottima soluzione per l'illuminazione moderna e versatile. Progettato con un design elegante e funzionale, questo dispositivo offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per vari ambienti, sia commerciali che residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il tablet garantisce robustezza e resistenza nel tempo, mentre il suo colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi contesto decorativo. La tecnologia LED assicura un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione senza compromettere la luminosità. Con una potenza di 43W, questo tablet è perfetto per illuminare spazi ampi, creando un'atmosfera accogliente e ben illuminata. Scegliere il tablet LED Biemiss significa optare per un prodotto all'avanguardia, che combina efficienza energetica e design contemporaneo.
TABLET APPL.BIEMISS (L)LED 38W NERO