Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HG015
Cod. Produttore
METSECT5HG015
Cod. EAN
3606489608262

Informazioni di prodotto

TA Apribile -150/5A - d32.5 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 150 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 32,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 3 potenza massima 3 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

3 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a innesto

classe di precisione

3

corrente nominale primaria In

150 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

32.5 mm

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

3

Serie

TA

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HG, for cable - 0150A / 5A