Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80HA0400113
Cod. Produttore
80HA0400113
Cod. EAN
8034034446116

Informazioni di prodotto

Modulo tapparella, alimentazione 230Vac, comunicazione ZigBee 2.4Ghz

Documentazione tecnica

Modulo tapparella, alimentazione 230Vac, comunicazione ZigBee 2.4Ghz

frequenza

50 Hz

max. potenza di interruzione

920 W

codice RAL (simile)

9300

senza alogeni

generatore casuale

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

colore

Bianco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

temporizzatore integrato