›

T piana con riduzione H75 zincata per collegamento canaline 100/75 mm uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17710
Cod. Produttore 17710
Cod. EAN 8000126177107

Informazioni principali

  • Serie: LC17710
  • Tipo: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Materiale: Zincato
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Uso: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra piana in metallo con riduzione integrata, progettata per garantire un collegamento solido e sicuro tra canaline di diverse dimensioni. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e stabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una transizione precisa tra sezioni di canalina da 100 a 75 millimetri. La sua struttura robusta facilita il montaggio e contribuisce a mantenere l'integrità del sistema di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer (No Cover), Width 100/75mm, Height 75mm, Galvanized
T piana con riduzione H75 zincata per collegamento canaline 100/75 mm uso elettrico