›

T piana con riduzione H75 300/75mm in metallo galvanizzato per canaline portacavi elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07716
Cod. Produttore 07716
Cod. EAN 8000126077162

Informazioni principali

  • Descrizione: T PIANA CON RIDUZIONE
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Horizontal Tee Corner
  • Accessori: Terra inclusa
  • Serie: LC07716
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

T piana con riduzione H75 Z 300/75 in materiale metallico resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e stabile tra canaline portacavi. Progettata per garantire una perfetta continuità elettrica e meccanica, assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Adatta per ambienti industriali e civili, offre una soluzione efficace per la gestione ordinata dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 300/75mm, Height 75mm, Galvanized
T piana con riduzione H75 300/75mm in metallo galvanizzato per canaline portacavi elettriche