›

T piana con riduzione H75 300/200 mm galvanizzata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17719
Cod. Produttore 17719
Cod. EAN 8000126177190

Informazioni principali

  • Descrizione: T PIANA CON RIDUZIONE
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Materiale: Zincato
  • Serie: LC17719
  • Tipo: Orizzontale con riduttore
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connessione a T piana con riduzione, progettata per impianti elettrici, realizzata in materiale metallico resistente. Adatta per canalizzazioni con dimensioni 300/200 mm e altezza 75 mm, garantisce un collegamento sicuro e stabile tra i condotti, facilitando la distribuzione dei cavi elettrici in modo ordinato e funzionale. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione efficace dei cablaggi. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer (No Cover), Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized
T piana con riduzione H75 300/200 mm galvanizzata per impianti elettrici