›

T piana acciaio zincato riduzione 150/100 mm altezza 75 mm per canalizzazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17712
Cod. Produttore 17712
Cod. EAN 8000126177121

Informazioni principali

  • Serie: LC17712
  • Tipo: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085-1, EN 61537
  • Uso: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

T piana in acciaio con riduzione, altezza 75 mm, larghezza 150/100 mm, ideale per la realizzazione di canalizzazioni elettriche robuste e resistenti. Progettata per garantire solidità e facilità di installazione, questa piastra è adatta a impianti elettrici che richiedono connessioni sicure e durature. La finitura in metallo zincato assicura protezione contro la corrosione, mantenendo performance elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer (No Cover), Width 150/100mm, Height 75mm, Galvanized
T piana acciaio zincato riduzione 150/100 mm altezza 75 mm per canalizzazioni elettriche robuste