Prodotti /

Cod. Rexel
NX108419.02
Cod. Produttore
108419.02
Cod. EAN
8026833153272

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V L.1000 mm NERO

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: T-48 MINI Sistema composto da binari elettrificati 48V per installazione a plafone e parete, idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 e sospensioni decorative. Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), corpo estruso isolante in polimero nero Con conduttori in rame. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione é obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non° obbligatorio l’optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.

Serie

T 48 MINI