›

SYSTEM PLUG SP1, M12-8 W.EXTENSION

Cod. Rexel SK2076835
Cod. Produttore 2076835

Informazioni principali

  • Tipo: M12-8 poli
  • Connessione: Connettore elettrico
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Funzione: Trasmissione segnale e alimentazione
  • Caratteristica: Estensione integrata
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Durata: Lunga durata nel tempo
  • Serie: SP1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore elettrico SYSTEM PLUG SP1 con attacco M12 a 8 poli è progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri in impianti elettrici industriali. Dotato di un'estensione, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti, assicurando una trasmissione stabile dei segnali e dell'alimentazione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nei collegamenti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo.
SYSTEM PLUG SP1, M12-8 W.EXTENSION