›

SYSTEM PLUG M12-8 W

Cod. Rexel SK2076834
Cod. Produttore 2076834

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore elettrico
  • Attacco: M12-8
  • Configurazione: Senza estensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Installazione: Compatta
  • Prestazioni: Elevate e stabili
  • Serie: SYSTEM PLUG SP1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore elettrico SYSTEM PLUG SP1 con attacco M12-8 è progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. La sua configurazione senza estensione facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo un collegamento compatto e funzionale. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio di sistemi elettrici, assicurando prestazioni elevate e continuità operativa.
SYSTEM PLUG M12-8 W