› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SWITCHING MEANWEEL CV 24V - 50W

Cod. Rexel L199371
Cod. Produttore 99371
Cod. EAN 8056534958470

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 50W
  • Tipo: Switching
  • Serie: Meanweel
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: LED
  • Protezione: Standard
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SWITCHING MEANWEEL CV 24V - 50WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SWITCHING MEANWEEL CV 24V - 50W