› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SWITCHING MEANWEEL CV 24V - 100W

Cod. Rexel L199372.01
Cod. Produttore 99372.01
Cod. EAN 8033913033560

Informazioni principali

  • Tensione: 24V
  • Potenza: 100W
  • Tipo: Switching
  • Protezione: sovratensioni, cortocircuiti
  • Efficienza: elevata
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Design: compatto e robusto
  • Serie: Meanwell

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L199372.01 è un alimentatore switching Meanwell progettato per fornire una potenza di 100W a una tensione di 24V. Questo alimentatore è ideale per alimentare dispositivi elettrici che richiedono una fonte di alimentazione stabile e affidabile. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per diverse applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. Grazie alla tecnologia switching, offre un'elevata efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi operativi e l'impatto ambientale. La protezione da sovratensioni e cortocircuiti garantisce una maggiore sicurezza durante il funzionamento. Con la sua versatilità e prestazioni superiori, questo alimentatore è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alimentazione di alta qualità.
SWITCHING MEANWEEL CV 24V - 100W