Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006151A02
Cod. Produttore
2CKA006151A0280
Cod. EAN
4011395309865

Informazioni di prodotto

Switchactuator 1f, FM

Documentazione tecnica

Attuatore switch a 1 canale con ingresso binario, progettato per il sistema bus EIB/KNX. Supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione fino a 250 V. Ideale per il controllo affidabile di carichi elettrici in impianti domotici, garantisce un funzionamento efficiente e sicuro. La sua compattezza permette un montaggio semplice e integrato in sistemi di automazione avanzati. Descrizione del produttore: For switching 230 V~ consumers. Inputs for potential free contacts. The bus can be connected via enclosed terminal block.

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

16 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

max. corrente di commutazione

6 A

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Switch Actuators 16 A

Produttore

ABB

Switchactuator 1 canale 16A 230V per controllo carichi impianti domotici EIB/KNX