Prodotti /

Cod. Rexel
DNDES-108/E
Cod. Produttore
DES-108/E
Cod. EAN
0790069368202

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Switch unmanaged
  • Porte: 8 porte 10/100 Mbps
  • Velocità: 10/100 Mbps
  • Installazione: Plug and play
  • Uso: Piccoli uffici e reti
  • Dimensioni: Compatto
  • Affidabilità: Connessione stabile
  • Serie: DNDES-108/E
Switch unmanaged a 8 porte con velocità di trasmissione 10/100 Mbps, progettato per garantire una connessione stabile e affidabile nelle reti locali. Ideale per applicazioni di rete che richiedono facilità di installazione e gestione senza configurazioni complesse. Il dispositivo offre prestazioni efficienti per la distribuzione del segnale, assicurando una comunicazione fluida tra i dispositivi connessi. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto per ambienti professionali che necessitano di soluzioni di rete semplici ma performanti. Descrizione del produttore: Switch unmanaged con 8 porte 10/100 Mbps progettato per garantire una connessione di rete semplice ed efficiente. Questo dispositivo consente il collegamento di più dispositivi con una configurazione plug and play, ideale per ambienti che richiedono una rete stabile senza necessità di gestione avanzata. La velocità di trasmissione supportata assicura performance affidabili per applicazioni quotidiane, rendendo questo switch una soluzione pratica per piccoli uffici o reti domestiche. La struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo un elevato standard di qualità e funzionalità.

Produttore

Switch unmanaged 8 porte 10/100 Mbps per piccoli uffici e reti domestiche