Descrizione del prodotto
Interruttore unipolare con fissaggio a vite, caratterizzato da un design compatto e finitura antracite. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. La sua configurazione a un polo lo rende adatto per il controllo semplice di circuiti elettrici, offrendo facilità di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Color: Total Anthracite.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W..
Screw-nut terminals.
Optional: locator/indicator LED lamp N2194, N2194.1 & N2194.2.
Size: 1 module.