Prodotti /

Cod. Rexel
DNDGS121052MP/M
Cod. Produttore
DGS121052MP/ME/E
Cod. EAN
0790069468230

Informazioni di prodotto

  • Velocità porte: 1 Gigabit
  • Porte totali: 48
  • Potenza PoE: 370 watt
  • Porte fibra: 4 SFP
  • Tipo prodotto: Switch smart
  • Applicazione: Reti aziendali
  • Alimentazione: PoE integrata
  • Serie: DNDGS
Switch smart con 48 porte da 1 Gigabit, dotato di tecnologia Power over Ethernet (PoE) con potenza totale di 370 watt. Include 4 porte aggiuntive SFP per connessioni in fibra ottica ad alta velocità. Progettato per garantire elevate prestazioni di rete e alimentazione integrata per dispositivi compatibili, ideale per ambienti professionali che richiedono una gestione efficiente e affidabile del traffico dati. Descrizione del produttore: Switch smart con 48 porte da 1 Gigabit e tecnologia PoE con potenza totale di 370 watt, ideale per reti aziendali che richiedono elevata connettività e alimentazione integrata per dispositivi di rete come telecamere IP e telefoni VoIP. Include 4 porte SFP per connessioni in fibra ottica ad alta velocità, garantendo flessibilità e prestazioni elevate nella gestione del traffico dati. Progettato per offrire affidabilità e facilità di integrazione in infrastrutture di rete complesse.

Produttore

Switch smart 48 porte 1Gb PoE 370W 4 porte SFP per reti aziendali