Prodotti /

Cod. Rexel
DNDGS-1510-28XM
Cod. Produttore
DGS-1510-28XMP/E
Cod. EAN
0790069467943

Informazioni di prodotto

  • 24 porte Gigabit Ethernet PoE
  • Potenza PoE fino a 370 W
  • 4 porte SFP fibra ottica
  • Gestione smart avanzata
  • Adatto a reti aziendali
  • Alimentazione per telecamere IP
  • Protezione e sicurezza integrate
  • Serie: DNDGS
Switch smart con 24 porte Gigabit Ethernet PoE che garantisce una potenza totale di 370W, ideale per l'alimentazione e la connessione di dispositivi di rete come telecamere IP e telefoni VoIP. Include 4 porte SFP per collegamenti in fibra ottica ad alta velocità, assicurando flessibilità e prestazioni elevate nella gestione del traffico dati. Progettato per ambienti professionali, offre funzionalità avanzate di gestione e sicurezza per ottimizzare la rete aziendale. Descrizione del produttore: Switch smart con 24 porte Gigabit Ethernet PoE che garantisce un'alimentazione fino a 370 watt per dispositivi collegati, ideale per reti aziendali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Include 4 porte SFP per connettività in fibra ottica, offrendo flessibilità e velocità di trasmissione dati. Progettato per facilitare la gestione della rete con funzionalità avanzate di switching e sicurezza, questo dispositivo è adatto a infrastrutture di rete moderne che necessitano di un elevato throughput e alimentazione integrata per dispositivi come telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso wireless.

Produttore

Switch smart 24 porte Gigabit PoE 370W 4 porte SFP rete aziendale