Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1504420000
Cod. Produttore
1504420000
Cod. EAN
4050118312348

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: IP67
  • Tipo: Switch di rete
  • Comunicazione: Ethernet
  • Connettore: M12
  • Lunghezza cavo: 5 m

Documentazione tecnica

Interruttore industriale Ethernet progettato per ambienti severi, con protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Ideale per applicazioni industriali che richiedono connettività affidabile e robusta, offre una soluzione compatta e resistente per la trasmissione dati in reti Ethernet. La struttura durevole assicura prestazioni costanti anche in condizioni ambientali difficili, rendendo questo dispositivo un componente essenziale per infrastrutture di rete industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

60 mm

altezza

125 mm

profondità

29,6 mm

Ethernet

numero di porte M12 a 10/100 Mbps

5

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP67

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch rete industriale IP67 connettore M12 per ambienti difficili