Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1504280000
Cod. Produttore
1504280000
Cod. EAN
4050118312256

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione di esercizio: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Connessioni: 5 porte TX
  • Tipo di dispositivo: Switch di rete
  • Uso: reti Ethernet industriali

Documentazione tecnica

Switch Ethernet industriale con cinque porte RJ45 a 10/100 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile in ambienti industriali. Questo dispositivo consente una gestione efficiente delle reti con velocità di trasmissione adatte per applicazioni di controllo e automazione. La sua configurazione senza porte gigabit lo rende ideale per installazioni dove è richiesta una connettività stabile e semplice, mantenendo un design robusto e funzionale per l'uso in contesti industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

53,6 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 5 porte TX compatto per rete stabile