› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SWITCH PLAF.D380 25W IP54

Cod. Rexel L19172
Cod. Produttore 9172
Cod. EAN 8033913279821

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo: Switch plafoniera
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Colore luce: Fidelità elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SWITCH PLAF.D380 25W IP54Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SWITCH PLAF.D380 25W IP54