› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SWITCH PLAF.D300 18W IP54

Cod. Rexel L19171
Cod. Produttore 9171
Cod. EAN 8033913279814

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo: Switch plafoniera
  • Serie: D300
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà cromatica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SWITCH PLAF.D300 18W IP54Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SWITCH PLAF.D300 18W IP54