› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SWITCH PLAF.D250 12W IP54

Cod. Rexel L19170
Cod. Produttore 9170
Cod. EAN 8033913279807

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Grado protezione: IP54
  • Resistente a polvere e acqua
  • Design compatto e funzionale
  • Adatto per esterni e ambienti umidi
  • Materiali di alta qualità
  • Affidabile e sicuro
  • Serie: D250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SWITCH PLAF.D250 12W IP54 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti con requisiti di protezione elevati. Con un grado di protezione IP54, questo interruttore è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per installazioni in esterni o in ambienti umidi. La potenza di 12W garantisce un'illuminazione adeguata, mentre il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Realizzato con materiali di alta qualità, il SWITCH PLAF.D250 è progettato per durare nel tempo, offrendo affidabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti.
SWITCH PLAF.D250 12W IP54