Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSWKIDR4BWTMZB
Cod. Produttore
SWKINDIR4BWTMZB
Cod. EAN
4099854589799

Informazioni di prodotto

Gli interruttori kinetic direct offrono una soluzione innovativa per il controllo wireless della luce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce senza necessità di configurazione app.
  • Compatibilità con cornici standard 55x55 mm per facile integrazione.
  • Bassa manutenzione grazie alla tecnologia di raccolta energia, senza batterie.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo personalizzato di luminosità e temperatura colore.
  • Risparmio energetico con regolazione precisa dell’illuminazione.
  • Design versatile disponibile in più finiture per ogni ambiente.
Descrizione del produttore: Interruttori di raccolta di energia per il controllo wireless della luce - disponibili in quattro diverse finiture, design opzionale in Frame esistenti utilizzando 55 x 55 mm . Caratteristiche del prodotto: Switch certificato Zigbee con tecnologia di raccolta di energia. Controllo Plug & Play On/Off / Luminosità / Temperatura del colore senza la necessità di configurazione nell'app. Adatto per cornici esistenti con dimensioni 55 x 55 mm. Vantaggi del prodotto: Interruttore di raccolta di energia per il controllo della luce, consente il posizionamento universale. Bassa manutenzione rispetto agli interruttori alimentati a batteria o alla rete elettrica CA. Regolazione individuale del livello di luminosità e scene personalizzate. Disponibile nei colori bianco, antracite e nero. Compatibile con i sistemi di gestione della luce LEDVANCE DIRECT EASY o VIVARES ZIGBEE. Aree di applicazione: Spazi uffici aperti. Sale riunioni, deposito e pause. Aule scolastiche. Scale. Smart-Home. Apparecchiatura / Accessori: Grande elemento di controllo per due assegnazioni di interruttori incluso. Punti adesivi biadesivi per il fissaggio su superfici lisce inclusi.

senza alogeni

materiale

Plastica

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

81 mm

altezza dell'apparecchio

81 mm

profondità dell'apparecchio

17 mm

Supporto disponibile IFTTT

Serie

SWITCH KINETIC DIRECT 4B