Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG120083R00
Cod. Produttore
2CDG120083R0011
Cod. EAN
4053546045529

Informazioni di prodotto

ISP/S8.1.1.1 IP Switch PoE, 8 Ports, Fast Ethernet, 55 W, MDRC

Documentazione tecnica

Lo switch IP PoE industriale è uno switch Fast Ethernet non gestito con 8 porte RJ45 da 10/100 Mbit/s e supporto Power over Ethernet (PoE) fino a 55 W. Progettato per l’installazione in quadri di distribuzione elettrica e piccoli alloggiamenti, si monta rapidamente su guida DIN da 35 mm secondo la normativa EN 60715. Ogni porta supporta autonegotiation, autopolarità e autocrossing, garantendo modalità half e full duplex a 10 e 100 Mbit/s. Il dispositivo opera con una tensione di alimentazione da 100 a 240 V AC, con protezione da sovratensioni di categoria III e grado di protezione IP20. La classe di infiammabilità è V-0 secondo UL 94. L’unità dispone di LED di stato per alimentazione, porte Ethernet e PoE, che facilitano il monitoraggio operativo. Il design robusto e compatto assicura un funzionamento affidabile in ambienti con temperatura da -5 °C a +60 °C e umidità relativa dal 20% al 90% senza condensa. La connessione elettrica è realizzata tramite morsettiera a 6 poli con chiusura a vite. Non sono presenti componenti di servizio interni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The IP Switch PoE is an industrial-grade, 8 Ports, Fast Ethernet (100 Mbit/s), PoE (55 W), unmanaged switch with plug-and-play capabilities, designed for installation in electrical distribution boards and small housings for rapid mounting on 35mm DIN rails (to EN 60715).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

210 mm

altezza

90 mm

profondità

64 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

55 W

Serie

IP Infrastructure Components

Produttore

ABB

Switch IP PoE 8 porte Fast Ethernet 55W per quadri elettrici