› Civile residenziale

Switch intermedio antracite LED 16AX 110-250V montaggio modulare residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1010AA
Cod. Produttore Z1010AA
Cod. EAN 8427238249117

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 110-250 Vac
  • Corrente nominale: 16 AX
  • Potenza nominale iLED: 200/100 W
  • Terminali: A vite
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Serie: N2
  • Conforme a: EN 60669-1:2018

Descrizione del prodotto

Interruttore a vite di colore antracite, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice e sicura, assicurando prestazioni costanti in ambienti residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Color: Total Anthracite. Rated voltage: 110 - 250 Vac. Rated current: 16 AX. Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Screw-nut terminals. Optional: locator/indicator LED lamp N2194, N2194.1 & N2194.2. Size: 1 module.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Decorazione

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

73 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

N2

Switch intermedio antracite LED 16AX 110-250V montaggio modulare residenziale industriale