Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1504340000
Cod. Produttore
1504340000
Cod. EAN
4050118312096

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Porta: 1GT + 4GT PoE
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 5 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile e ad alte prestazioni in ambienti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati a velocità gigabit, ideale per applicazioni che richiedono una rete stabile e veloce. La struttura robusta assicura resistenza alle condizioni operative difficili tipiche degli impianti industriali, offrendo una soluzione efficiente per la gestione del traffico dati in reti Ethernet. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

29 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

36 W

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 1 Gigabit 4 porte PoE per automazione