Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682210000
Cod. Produttore
2682210000
Cod. EAN
4050118692501

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Velocità di rete: 5 Gbps
  • Tipo: Switch di rete Ethernet

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 5 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile e ad alte prestazioni in ambienti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati a velocità gigabit, assicurando una rete stabile e veloce. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza, offre un’interfaccia semplice e funzionale per la gestione delle comunicazioni di rete. La sua struttura è pensata per integrarsi facilmente in sistemi di automazione e controllo industriale, migliorando l’efficienza e la qualità della connessione dati. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

26,1 mm

altezza

95 mm

profondità

70 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 5 porte Gigabit per automazione