Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail)
larghezza
50 mm
altezza
114 mm
profondità
70 mm
Ethernet
numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps
8
Layer 2
grado di protezione (IP)
IP30
Power over Ethernet
Altro
Serie
Industrial Ethernet
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te