Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1504320000
Cod. Produttore
1504320000
Cod. EAN
4050118312089

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Switch rete: Ethernet
  • 1 porta: Gigabit
  • 4 porte: Gigabit PoE
  • Comunicazione: Partecipanti rete
  • Uso: Industriale
  • Velocità: Alta
  • Tipo: Switch Layer 2

Documentazione tecnica

Switch Ethernet industriale con 5 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile e prestazioni elevate in ambienti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati ad alta velocità, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e robustezza nella rete. La sua configurazione senza porte mini GBIC lo rende semplice da integrare in infrastrutture cablate standard, offrendo una soluzione efficiente per la gestione del traffico dati in ambito elettrico e industriale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

29 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

36 W

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet compatto 5 porte PoE 1 Gigabit per automazione