Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241380000
Cod. Produttore
1241380000
Cod. EAN
4050118029093

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Connessioni: 2 TX, 4 PoE

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 6 porte RJ45 a 10/100 Mbps e funzionalità PoE integrate, progettato per garantire connettività affidabile e alimentazione diretta ai dispositivi di rete. Questo dispositivo è ideale per ambienti industriali che richiedono una rete stabile e sicura, offrendo prestazioni efficienti senza porte a velocità gigabit. La configurazione compatta e la robustezza lo rendono adatto a installazioni in contesti con esigenze di rete essenziali e alimentazione semplificata. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

114 mm

profondità

70 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

30 W

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale unmanaged PoE 2TX 4PoE+ Fast Ethernet IP30