Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240940000
Cod. Produttore
1240940000
Cod. EAN
4050118028676

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Modello: IE-SW-VL08MT-8TX

Documentazione tecnica

Switch Ethernet industriale con 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile in ambienti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati su rete Ethernet, assicurando una comunicazione stabile e veloce per applicazioni di automazione e controllo. L’assenza di porte a velocità superiori lo rende ideale per installazioni dove è richiesta una rete semplice e robusta. La sua costruzione è pensata per resistere alle condizioni operative tipiche degli impianti industriali, offrendo una soluzione efficiente per la gestione del traffico dati su reti Ethernet. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

53,6 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 8 porte TX robusto per reti industriali